SIMON - Angulo interior SIMON CANALIZACIÓN 20x50mm blanco nieve - TMA103203/9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 20 mm
Ángulo - 90...90 °
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMA103203/9
Ref.Sonepar
88377
EAN
8426436039513
Altura:
50 mm
Anchura:
20 mm
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Compatible con la integridad del circuito:
no
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Grado de protección (IP):
IP4X
Película protectora:
no
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


