SIMON - Angulo interior variable SIMON CANALIZACIÓN 160x55mm blanco nieve
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 160 mm
Profundidad - 55 mm
Forma - Simétrico
Modelo - Otros
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA1605507/9
Ref.Sonepar
194235
EAN
8426436049758
Anchura:
160 mm
Profundidad:
55 mm
Forma:
Simétrico
Modelo:
Otros
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


