SIMON - Ángulo interior variable SIMON CANALIZACIÓN CABLOMAX 130x55mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 130 mm
Profundidad - 55 mm
Forma - Simétrico
Modelo - Otros
Ángulo - 90...90 °
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA003210/8
Ref.Sonepar
463933
EAN
8426436028593
Anchura:
130 mm
Profundidad:
55 mm
Forma:
Simétrico
Modelo:
Otros
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Aluminio
Número RAL:
9006
Película protectora:
no
Con conector de conducto:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Con pinza para fijación de cable:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


