SIMON - Angulo plano SIMON CANALIZACIÓN 185x55mm aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 185 mm
Profundidad - 55 mm
Dirección - Creciente/decreciente
Simétrico - sí
Modelo - Unidad base
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TKA101214/8
Ref.Sonepar
1134923
EAN
8426436043404
Anchura:
185 mm
Profundidad:
55 mm
Dirección:
Creciente/decreciente
Simétrico:
sí
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Libre de halógenos:
no
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Aluminio
Número RAL:
9006
Película protectora:
sí
Con conector de conducto:
sí
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-25...120 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


