SIMON - Angulo plano SIMON CANALIZACIÓN 65x40mm aluminio anodizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 65 mm
Anchura - 20 mm
Modelo - Unidad base
Ángulo - 90...90 °
Material - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TMA201106/8
Ref.Sonepar
1271755
EAN
8426436028524
Altura:
65 mm
Anchura:
20 mm
Modelo:
Unidad base
Ángulo:
90...90 °
Material:
Aluminio
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
sí
Tratamiento de superficie:
Anodizado
Compatible con la integridad del circuito:
sí
Color:
Aluminio
Número RAL:
7035
Película protectora:
no
Grado de protección (IP):
IP4X
Fuerza del impacto:
IK07
Temperatura de trabajo:
-15...60 °C
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


