SIMON - Anillo embellecedor SIMON K45 con falso techo columna ALK1100/8 - RALK001/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK001/8

Ref.Sonepar

151782

EAN

8426436056404

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Embellecedor en color blanco para columna de 1 cara de la serie Simon K45.Este embellecedor tiene unas dimensiones de 117 x 117 x 12 mm y es un producto concebido como recambio en caso de pérdida o sustitución del mismo.El embellecedor se suministra inyectado en plástico de color blanco y está fabricado en termoplástico libre de halógenos que favorece la no propagación de la llama en caso de incendio y también garantiza un bajo nivel de toxicidad si se produjera emisión de humos.Ha sido diseñado según la normativa UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y se puede utilizar en lugares con una temperatura situada entre los -25 a los 120ºC.Para su limpieza solo vas a necesitar un paño suave y seco y nunca debes usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan algún nivel de cloro en su fórmula ya que podrían dañar el embellecedor y que no funcionara.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON