SIMON - Anillo embellecedor SIMON K45 con falso techo columna ALK2200/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK002/8

Ref.Sonepar

548691

EAN

8426436056411

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Se trata de un embellecedor de techo indicado para una columna de 2 caras cuadrada. Con acabado en blanco, la pieza pertenece a la serie Simon K45 y tiene unas dimensiones de 117 x 117 x 12 mm. Está fabricado en material termoplástico libre de halógenos, muy seguro en caso de incendio, pues evita que se extiendan las llamas y reduce la toxicidad si hay emisión de humos. El embellecedor se encuentra en cumplimiento con el reglamento vigente. Es, de hecho, un producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo. Se entrega inyectado en plástico de color blanco. En cuanto a su mantenimiento, se aconseja limpiar este artículo con un paño suave y seco. No es recomendable usar paños y limpiadores abrasivos que contengan cloro. Simon K45 es una colección pensada para favorecer la conectividad en los puestos de trabajo. Sus productos han sido ideados para ofrecer todo tipo de conexiones en un mismo espacio.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON