SIMON - Anillo embellecedor SIMON K45 con falso techo columna ALK5400/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK004/8

Ref.Sonepar

169051

EAN

8426436056435

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Modelo de embellecedor paraelementos de fijación referencia RALK004/8, forma parte de la gama de productosy componentes de la profesional serie Simon K45, apto para diferentes entornosde trabajo e instalaciones profesionales y domesticas. Embellecedor de techo paracolumna de 4 caras. Se trata de una versión diseñada para elementos de fijaciónen suelo.Fabricado en material de plástico,presenta acabados en color y tonalidad blanco. Medidas 170 x 170 x 10 mm, aptaspara elementos en diferentes clases de superficies y entornos de trabajoprofesionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON