SIMON - Anillo embellecedor SIMON K45 con falso techo columna ALK7200/8

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Material - Plástico

  • Tratamiento de superficie - Sin tratamiento

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RALK003/8

Ref.Sonepar

374452

EAN

8426436056428

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Material:

Plástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Embellecedor de techo para columna de dos caras y ovalada. Apuesta por un sencillo y funcional acabado en color blanco. Este embellecedor pertenece a la serie Simon K45 de productos fijados a suelo.Está fabricada en un material termoplástico, libre de componentes halógenos. Gracias a estos materiales se optimiza el funcionamiento del producto en un intervalo de temperatura muy variable (-25 grados hasta +120 grados centígrados). Además, el termoplástico de los productos Simon minimiza la toxicidad en caso de emisión de humos, además de evitar la propagación de incendios.El producto mide exactamente 137 x 167 milímetros, con una profundidad de 12 milímetros. Este embellecedor ha sido concebido como recambio, en caso de que se pierda o deba sustituirse el original. Se entrega inyectado en plástico de color blanco. Para su limpieza solo hay que utilizar un paño seco y suave, libre de productos de limpieza abrasivos, que contengan cloro en su formulación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON