SIMON - Aplicador cable SIMON CANALIZACIÓN para organizador diámetro 25mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera en espiral
Diámetro nominal - 25 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polietileno (PE)
Color - Azul
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TCA2501
Ref.Sonepar
201817
EAN
8426436054882
Modelo:
Manguera en espiral
Diámetro nominal:
25 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Color:
Azul
Transparente:
no
Libre de halógenos:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


