SIMON - Aplique solar SOL-O S 3,3W 3000K con detector 6m PIR+LUX antracita IP44 3Y
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89198002-033
Ref.Sonepar
1270000
EAN
8421053442890
Aplique solar con detector PIR. La potencia es de 3,3 W, el flujo luminoso es 273 lm y la temperatura de color es 3000 K.La altura máxima de instalación es 3 m y la instalación es en pared (superfície) El rango de detección es 6 m y el ángulo de detección es de 360 º.El rango de regulación de luminosidad es 2 - 2000 lux y el rango de temporización es 10 s - 30 s.La configuración de la luminaria se realiza a traves de potenciómetros.Se alimenta a través de luz solar. La temperatura de funcionamiento es: -20 - 40 ºC.Grado de proteción IP 44 e IK 03 y dimensiones: 240 x 90 x 53 mm.Garantía de 3 años..
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


