SIMON - Baliza cortesía SIMON 75 - 75370-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Libre de halógenos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

75370-39

Ref.Sonepar

62996

EAN

8421053068915

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

230 V

La baliza de cortesía compuesta de leds, de la amplia y extensa gama de artículos de Simon 75. Para su correcto funcionamiento deberá ir conectada a una alimentación de 250 V~, tenga en cuenta que la sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm, trae 6 mm de cable pelado y el haz luminoso es de 11 lux. Para su instalación bastará con colocar la baliza sobre la superficie o hacer presión. El material con el que se ha fabricado está hecho a base de componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, capaces de alcanzar temperaturas que oscilan, entre los 0 y 40º, pudiendo llegar a soportar hasta un máximo de entre -20 de mínimo y 75º C de máximo. Cumple con todos los sistemas de seguridad según la normativa vigente de UNE-EN 61000-3-3:2009.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON