Fin de vida

SIMON - Base adaptadora SIMON 88 para conexiones informáticas grafito - 88081-38

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

88081-38

Ref.Sonepar

136951

EAN

8421053055434

Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® grafito Simon 88. Esta placa de voz y datos está indicada para 1 conector RJ45 AMP®, es plana y consta de ventana guardapolvo. Con acabado en grafito, está incluida en la serie Simon 88. Está fabricada en material termoplástico y tiene unas medidas de Ø 68,3mm. Destaca por una gran resistencia a las temperaturas extremas, si bien se recomienda que sea instalada en espacios cuya temperatura oscile entre 5 y 40ºC para una óptima conservación de este producto. Esta placa individual, además, está disponible en 2 acabados. No se incluye el módulo adaptador RJ45. En relación a su mantenimiento, basta con que use un paño humedecerlo ligeramente en agua con jabón. Frote la placa de manera suave con él y evite los limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon 88 es una colección original que ha revolucionado la estética de los mecanismos, rompiendo con las formas cuadradas y centrándose en las circulares. El resultado son artículos llenos de personalidad.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON