SIMON - Base adaptadora universal SIMON 27 para conexiones informáticas blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27081-35

Ref.Sonepar

129497

EAN

8421053251287

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Unir de la manera más eficiente un diseño de líneas neutras, que casa con ambientes modernos, sencillos y funcionales, con una nota de color que siempre marca la diferencia es una de las características de los productos incluidos en la serie Simon 27 Play. La Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para un conector RJ45 en blanco es el mejor ejemplo de ello. Es una placa con unas dimensiones de 45x45 mm y compatible con los conectores AVAYA. Para su instalación es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie. Disponible en tres acabados, estamos ante un concepto revolucionario que cuida el detalle y crea una atmósfera ideal en hogares y empresas gracias a todos los detalles de su estructura. Con esta placa podrás actualizar, reemplazar, sustituir y redecorar cualquier estancia al tener la posibilidad de instalar fundas intercambiables sobre el marco.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON