SIMON - Base adaptadora universal SIMON 27 para conexiones informáticas blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27086-35

Ref.Sonepar

55955

EAN

8421053251300

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Blanco

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Es un tipo de placa de voz que viene inclinada, en color blanco, mide de ancho y alto 45x45 mm, pertenece la gama Simon 27 Play es dura y muy resistente, compatible con conectores AVAYA, con cabida para 2 conectores, una ventana guardapolvo y preparada para 2 módulos (no incluye los módulos de adaptación rj45). Disponible en 3 acabados distintos, se recomienda escoger el marco con el mismo color de la placa seleccionada. Para su instalación bastará con ejercer presión sobre la pieza o colocarla sobre la superficie. El material es termoplásticos y viene diseñados para alcanzar temperaturas que pueden oscilar sin ningún tipo de inconveniente entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Puede utilizarlo para cualquier tipo de vivienda, local o negocio, con la garantía y seguridad de una marca consolidada en el mercado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON