SIMON - Base adaptadora universal SIMON 27 para conexiones informáticas marfil - 27081-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo - sí

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 10 Unid.

Referencia del fabricante

27081-32

Ref.Sonepar

548352

EAN

8421053251270

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

sí

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Beige

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

1

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

En color marfil encontramos esta placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 AVAYA® de la serie Simon 27 Play. Dispone de hasta 3 acabados diferentes, pero se recomienda escoger el marco con el mismo color de la placa seleccionada. La placa de voz y datos se puede instalar de 2 maneras diferentes; es apta para superficie o empotrada.Los intervalos más comunes de temperatura de la placa son de 5 a 40º con un límite que llega desde los -25 a los 50º. El material principal de fabricación es termoplástico con un bonito acabado en marfil. El tamaño de la tapa para mando es de 45x45 mm. El tipo de placa para este modelo es inclinada.La placa de voz y datos es de versión individual, también contiene un elemento y 2 módulos. No dispone de función señalizadora.La placa de voz no recibe ninguna normativa, además no incluye ningún tipo de grabado.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON