SIMON - Base adaptadora universal SIMON 27 para conexiones informáticas marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Placa de cubierta central

  • Uso - RJ45

  • Con cubierta para polvo -

  • Con tapa con bisagras - no

  • Dirección de salida - Inclinado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27086-32

Ref.Sonepar

61848

EAN

8421053251294

Sistemas de montaje:

Placa de cubierta central

Uso:

RJ45

Con cubierta para polvo:

Con tapa con bisagras:

no

Dirección de salida:

Inclinado

Con sobreimpresión:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Otros

Color:

Beige

Transparente:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Apto para número de conectores:

2

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Esta placa de voz y datos tiene un aspecto inclinado y cuenta con 2 conectores RJ45 AVAYA®. Es de la serie Simon 27 Play, de color marfil y, además, está disponible en 3 acabados. Posee 2 módulos y está fabricado en termoplástico, un material resistente a las temperaturas extremas. Sus dimensiones son 45x45 mm y viene en estuches de una unidad. La pieza es apta para empotrar, recomendándose su instalación en entornos cuyas temperaturas oscilen entre 5 y 40º. Incluye, asimismo, una ventana guardapolvo. Este tipo de placas están concebidas para oficinas, bibliotecas, hoteles y, en definitiva, ambientes de trabajo, por su fácil instalación y mantenimiento. Gracias a la inclinación de la placa, se garantiza un correcto grado de curvatura en las instalaciones de datos. Para un óptimo resultado, es aconsejable escoger un marco del mismo color que la placa en cuestión.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON