SIMON - Base caja superficie SIMON 500 CIMA para kit 2 módulos blanco - 51050002-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Apto para caja de instalación integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51050002-030
Ref.Sonepar
95702
EAN
8421053101186
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Apto para caja de instalación integrada:
no
La base de caja fijada en pared de 4 elementos de la colección Simon 500 Cima, en un intenso tono blanco, es la elección perfecta para conseguir unos acabados sencillos a la par que sofisticados, mezclando innovación, elegancia y seguridad. Fabricado en plástico blanco con materiales de termoplástico libre de halógenos, la base de caja de Simon 500 Cima, aporta la protección necesaria para la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Gracias a estos materiales, puede alcanzar temperaturas que oscilan entre los -5ºC y los 60º C.Con una dimensión de 160 x 167 x 50 mm, la base de caja para pared de la serie Simon 500 Cima, es el mejor ejemplo de “menos es más” al reducir el espacio maximizando la funcionalidad.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


