SIMON - Base caja superficie SIMON 500 CIMA para kit 2 módulos grafito - 51050002-038

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Apto para caja de instalación integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51050002-038

Ref.Sonepar

587211

EAN

8421053101193

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Apto para caja de instalación integrada:

no

Este producto de la gama Simon 500, tiene una superficie de 160 x 167 milímetros y 50 milímetros de profundidad y consiste en una base ideal para una fuente de alimentación de pared. La base es capaz de suministrar energía eléctrica a 4 elementos.La base de caja para pared se presenta en un bonito color grafito que dotará a la habitación donde se ubique de elegancia a la vez que modernidad. Su instalación es muy sencilla y se lleva a cabo mediante fijación en la superficie de la pared.Además, esta base contribuye a incrementar la seguridad del producto final, ya que está fabricada con termoplástico de alta calidad libre de halógenos. Este material presenta múltiples beneficios pero entre ellos el más importante, sin duda alguna, es que está concebido para reducir una posible propagación del fuego si hubiera un incendio y la toxicidad del humo provocado por este.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON