SIMON - Base caja superficie SIMON 500 CIMA para kit 3 módulos aluminio
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Apto para caja de instalación integrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
51050003-033
Ref.Sonepar
95869
EAN
8421053101247
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Apto para caja de instalación integrada:
no
Base para caja de pared de superficie para 6 elementos de color aluminio de la serie Simon 500 Cima, una gama de productos de Simon que ofrece una instalación un 50% más rápida así como ser la mejor solución que garantiza una alta velocidad en transmisión de datos.Esta base ha sido fabricada en plástico y con acabado de aluminio, aunque en su fabricación (que sigue la normativa UNE-EN 60.670-1:2006) también se ha utilizado material termoplástico totalmente libre de halógenos. Este material lo que hace es garantizar que, en caso de incendio, no se propaguen las llamas, así como si hay emisión de humos, se produzca una baja toxicidad.Sus dimensiones son de 223 x 167 x 50 mm y se puede instalar en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60ºC, por lo que es una base para caja de pared perfecta para cualquier tipo de climatología.
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


