SIMON - Base caja superficie SIMON 500 CIMA para kit 4 módulos blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio -

  • Apto para caja de instalación integrada - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

51050004-030

Ref.Sonepar

95704

EAN

8421053101254

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

Apto para caja de instalación integrada:

no

La base de la gama Simon 500 Cima es el complemento perfecto para una caja de pared que sirva de fuente de alimentación energética a un total de 8 elementos o aparatos.Esta base tiene unas dimensiones de 286 x 167 milímetros y una profundidad de 50 milímetros, y se presenta en tradicional color blanco, ideal para cualquier tipo de superficie.Su material de termoplástico lo convierte en el producto perfeto para tomas de energía de alta funcionalidad, ya que incrementa la seguridad del aparato. Esto es debido a la alta capacidad del termoplástico para soportar temperaturas más elevadas de lo habitual y su diseño para evitar la propagación de llamas y reducir la toxicidad del humo, si se diese un incendio.La instalación de esta base es sumamente sencilla consistiendo sólo en la fijación en la superficie de la pared. Su mantenimiento también muy fácil, consiste en pasar por encima de ella un paño seco y suave sin necesidad de utilizar ningún producto químico.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON