SIMON - Base de enchufe doble Schuko 16A 250V~ con dispositivo de seguridad y embornamiento rápido rojo K45
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección - Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
K12/6
Ref.Sonepar
1219667
EAN
8421053354803
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
2
Número de módulos (sistema modular):
2
Número de fases:
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Con tapa con bisagras:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Rojo
RAL-número (semejante):
3002
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
90 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
45 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con repetidor de Wi-Fi:
no
Con altavoz bluetooth incorporado:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


