SIMON - Base de enchufe Francesa blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Redondo

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

20000458-090

Ref.Sonepar

963689

EAN

8421053267127

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Redondo

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Base de enchufe CLEAN francesa en acabado blanco. Tecla esbelta y CLEAN schuko que se enrasa con la pared, buscando la mínima intrusión. La gama Simon 270 aprovecha toda la superficie de la tecla con un tacto uniforme. Su mecanismo 100% pulsante hace que las teclas vuelvan a la misma posición y en perfecto orden. Asimismo, se ha reducido el grosor de los marcos hasta un 35%, logrando una integración perfecta del marco con la pared y con los mecanismos. La colección 270 ofrece una gama cromática que se integra perfectamente con todo tipo de materiales, mobiliario y complementos decorativos. Más que formar parte de un espacio, quiere ayudar a crear su ambiente. Además, Simon ofrece el dispositivo en diferentes acabados.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON