SIMON - Base de enchufe Schuko 16A 250V~ embornornamiento a tornillo IP44 negro mate Simon 270 - 20000492-098
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección - Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de tomas de salida - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
20000492-098
Ref.Sonepar
1066884
EAN
8421053340790
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
1
Sobreimpresión/indicación:
Tipo de protección (IP)
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Con tapa con bisagras:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Montaje con aislamiento:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Mate
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Apto para grado de protección (IP):
IP44
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


