SIMON - Base de enchufe schuko con doble cargador USB integrado + tapa negro mate - 8201432-098
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección - Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de puertos USB-A - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
8201432-098
Ref.Sonepar
929445
EAN
8421053301609
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de puertos USB-A:
2
Corriente máxima de la fuente de alimentación USB:
2.1 A
Número de tomas de salida:
1
Sobreimpresión/indicación:
Datos
Con tapa con bisagras:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Negro
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Montaje con aislamiento:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de superficie:
Mate
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


