SIMON - Base de enchufe SIMON 100 bipolar

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000431-039

Ref.Sonepar

281690

EAN

8421053142080

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Base de enchufe bipolar de 16A y 250V~ con sistema de embornamiento de un click de la serie Simon 100. Es totalmente apto para empotrar en una superficie universal. Puede funcionar a máximo rendimiento a temperaturas entre 0 y 40ºC dadas las características de los materiales utilizados en su fabricación: componentes metálicos de aislamiento termoplástico y libres de halógenos.Es compatible con el marco Simon 100 para instalaciones fáciles, su mecanismo de embornamiento en un click hace que sea sencillísimo poder instalarlo y hacerlo funcionar en el menor tiempo posible. La gama Simon 100 te pone fácil la instalación de los componentes eléctricos para tu vivienda, oficina o local comercial, con la máxima seguridad y la mayor calidad en su fabricación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON