SIMON - Base de enchufe SIMON 100 euroamericana SIMON 100 negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enchufe multistandard

  • Contacto de protección - Otros

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10000439-138

Ref.Sonepar

286183

EAN

8421053192283

Modelo:

Enchufe multistandard

Contacto de protección:

Otros

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Negro

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

¿Estás buscando una base de enchufe americana? En el catálogo online de Simon te ofrecemos este base de enchufe americana (15/16 A y 127V – 250V) en color negro, perteneciente a la demandada serie 100 de nuestra marca. La serie Simon 100, que conmemora nuestro centenario como compañía, es una apuesta por hacer más sencilla la vida de las personas, pudiendo cualquier persona accionar mecanismos e interactuar con los sistemas de iluminación incluso con los ojos cerrados. Una manera de revolucionar los interruptores tradicionales tanto en hogares como en lugares de trabajo y espacios públicos. Esta base de enchufe americana es esencial para los mecanismos de esta serie Simon 100. Fabricada en componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos que ofrecen toda la protección necesaria. Versión individual con un elemento. Si estás interesado en comprar online esta base de enchufe americana, ahora puedes hacerlo. ¡Solicita tu pedido!

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON