SIMON - Base de enchufe SIMON 100 schuko 16A 250V 1 clic
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección - Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de tomas de salida - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
10000432-039
Ref.Sonepar
209675
EAN
8421053133682
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Contacto de protección:
Clips de puesta a tierra
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
1
Número de módulos (sistema modular):
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Con tapa con bisagras:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Montaje con aislamiento:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


