SIMON - Base de enchufe SIMON 270 IO schuko oro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - sí

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

21000432-095

Ref.Sonepar

848680

EAN

8421053281819

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

sí

Número de tomas de salida:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Oro

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

sí

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

230 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Base de enchufe schuko iO con intensidad de 16A y alimentación de 230V en acabado oro Simon 270. La base dispone de sistema de embornamiento a tornillo. Esta gama de Simon presenta acabados y materiales de diseño neutro y cero intrusivo que se integran en cualquier espacio. Los diferentes mecanismos son plenamente conectivos con Amazon, Alexa y Hey Google sin necesidad de instalaciones adicionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON