SIMON - Base de superficie para 2 elementos horizontal Simon 44 Aqua blanco - 4400761-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 2
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Rectangular
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4400761-030
Ref.Sonepar
816784
EAN
8421053298701
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
2
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Rectangular
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
84 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


