SIMON - Base de superficie para 2 elementos horizontal Simon 44 Aqua gris - 4400761-035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular) - 1
Posición de montaje - Horizontal y vertical
Forma - Cuadrado
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4400761-035
Ref.Sonepar
57540
EAN
8421053254424
Sistemas de montaje:
Carcasa montada en superficie
Número de módulos (sistema modular):
1
Posición de montaje:
Horizontal y vertical
Forma:
Cuadrado
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Anchura:
84 mm
Altura:
152 mm
Profundidad:
33 mm
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


