Fin de vida

SIMON - Base enchufe con TT 25A

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Tipo de conexión - Abrazadera de enchufe

  • Color - Gris

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

48453-31

Ref.Sonepar

17168

EAN

8421053019108

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de módulos (sistema modular):

1

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Color:

Gris

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Base enchufe especial bipolar, 25A 380V, empotrable, con T.T. lateral Schuko, base cerámica, con placa incorporada 95x121mm para clavija 10457-31 y caja empotrar 48720-35.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON