SIMON - Base enchufe SIMON 26 con 2P+TT lateral

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Base enchufe SIMON 26 con 2P+TT lateral

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Tipo de conexión - Abrazadera de enchufe

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

26432-39

Ref.Sonepar

16416

EAN

8421053017999

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de módulos (sistema modular):

1

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Base de enchufe schuko 16A 250V con sistema de embornamiento rápido Simon 28. Dentro de la colección de mecanismos de la serie Simon 28, encontramos la base para enchufe en formato Schuko. En la versión individual está formado por un solo elemento. Con la referencia 26432-39. El sistema de embornamiento es rápido, con un funcionamiento por inserción. Las tapas incluyen la función de protección infantil. Está fabricado con varios componentes metálicos con un aislamiento en termoplástico, libre de halógenos. Acepta una sección de cable de entre 1.5 y 2.5mm y un pelado de cable de 15mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON