SIMON - Base enchufe SIMON 27 2P+TT schuko con tapa blanco nieve - 27490-35

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27490-35

Ref.Sonepar

62993

EAN

8421053252345

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Con tapa abatible y dispositivo de seguridad, presentamos esta base de enchufe schuko de 16A y 250V de la serie Simon 27 Play.Las tapas incluyen la función de protección infantil. El sistema de embornamiento que incorpora esta pieza es mediante tornillo. La sección de cable que admite es de 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 15 mm.Su forma es cuadrada de tamaño 45 x 45 mm y no incluye ningún tipo de grabado en su superficie. Esta referencia en concreto es de color blanco, pero también está disponible en los acabados marfil y gris. Está fabricada por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable.Es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie. Limpiar con un paño suave y seco evitando el uso de productos abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON