SIMON - Base enchufe SIMON 27 2P+TT schuko con tapa gris - 27490-37

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27490-37

Ref.Sonepar

75197

EAN

8421053252352

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Gris

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Se trata de una base de enchufe schuko 16 A 250V~ que consta de una tapa abatible y dispositivo seguridad. Emplea un sistema de embornamiento a tornillo para facilitar su instalación. Con acabado en gris, el mecanismo es apto para superficie y empotrar. Cuenta con piezas metálicas con aislamiento en termoplástico libre de halógenos, brindando la máxima seguridad. El embellecedor está fabricado en termoestable, un material también muy resistente. Es un dispositivo diseñado para hacer del hogar un lugar seguro y, por ello, las tapas incluyen la función de protección a los más pequeños de la casa. La base de enchufe mide 45x45 mm y no tiene ninguna clase de grabado. Se encuentra dentro de la serie Simon 27 Play, una colección integrada por mecanismos inteligentes dotados de las funciones electrónicas más innovadoras. Es una serie con la que disfrutar decorando todo tipo de espacios a través de piezas personalizables y funcionales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON