Fin de vida

SIMON - Base enchufe SIMON 27 2P+TT schuko con tapa marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27490-32

Ref.Sonepar

222606

EAN

8421053252338

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Beige

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Las tomas de corriente son uno de los elementos más destacados en la serie Simon 27 Play. Una de las más demandadas es la Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con tapa abatible, dispositivo seguridad y embornamiento tornillo en marfil incluida en esta gama. Con un sencillo funcionamiento por inserción, estamos ante una base de enchufe ideal para edificios con menores como hospitales, hoteles o centros educativos, ya que las tapas incluyen la función de protección infantil. Además, esta toma de corriente destaca por la resistencia a golpes que la otorgan los componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico de sus materiales. Es apta para superficie y empotrar, realizándose su instalación de una manera cómoda en cuestión de unos pocos minutos. La facilidad con la que se limpia su estructura y su precio competitivo son otras de las grandes ventajas de esta ase de enchufe de 45x45 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON