SIMON - Base enchufe SIMON 27 bipolar estrecho sin TT 10/250 blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27431-64

Ref.Sonepar

16515

EAN

8421053252062

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Se trata de una base de enchufe bipolar 16 A 250V~ de medio elemento que incluye un dispositivo de seguridad. Con acabado en blanco, el mecanismo ofrece un sistema de embornamiento a tornillo. Recuerde que un adecuado embornamiento garantiza el correcto funcionamiento del dispositivo. Es, además, un artículo apto para reposición o exportación. Esta base de enchufe bipolar está compuesta por piezas metálicas que cuentan con aislamiento en termoplástico libre de halógenos y embellecedor fabricado en plástico termoestable. La calidad de estos materiales permite que el mecanismo pueda instalarse en cualquier entorno, pues tiene gran resistencia a las temperaturas extremas. Mide 22,5x45 mm y no contiene ningún tipo de grabado. Se encuentra dentro de la serie Simon 27 Play, una colección que permite tomar la iniciativa en la redecoración de espacios. Sus mecanismos están dotados de funciones electrónicas innovadoras que se adaptan a las necesidades actuales.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON