SIMON - Base enchufe SIMON 27 bipolar estrecho sin TT 10/250 marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27431-61

Ref.Sonepar

16514

EAN

8421053252048

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Beige

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La seguridad ha sido una máxima de Simon a los largo de sus cien años de historia creando elementos para los sistemas eléctricos y electrónicos. En la categoría de tomas de corriente disponemos de la Base de enchufe bipolar 16 A 250V~ de medio elemento y embornamiento a tornillo en acabado marfil de la serie Simon 27 Play. Incluye un dispositivo de seguridad que la hace perfecta para habitaciones con menores en los que queramos evitar cualquier tipo de accidente inesperado o en edificios con niños como centros educativos u hospitales. Es ideal para montar en nueva obra o para sustituir en reformas realizadas en determinadas estancias de un hogar o una empresa, siendo apta para reposición o exportación. Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoplástico con los que ha sido fabricado destacan por su duración en el tiempo y su resistencia.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON