SIMON - Base enchufe SIMON 27 bipolar mixta estrecha blanco nieve - 27438-34

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enchufe multistandard

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27438-34

Ref.Sonepar

16521

EAN

8421053252123

Modelo:

Enchufe multistandard

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Base de enchufe bipolar mixta (europea - americana) de 16 A y 250V en color blanco. También está disponible en color marfil.El proceso de embornamiento se realiza a tornillo. La sección de cable que admite es de 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 15 mm.El tipo de funcionamiento es por inserción y las tapas incluyen la función de protección infantil. No incluye ningún tipo de grabado en su superficie.Es de módulo ancho y forma cuadrada de dimensiones 45 x 45 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.Pertenece a la gama de tomas de corriente de la serie Simon 27 Play. Para llevar a cabo correctamente su instalación, es necesario el uso de una caja universal de empotrar o, en su defecto, un zócalo de superficie.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON