SIMON - Base enchufe SIMON 27 bipolar mixta estrecha marfil

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Enchufe multistandard

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27438-31

Ref.Sonepar

16520

EAN

8421053252116

Modelo:

Enchufe multistandard

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Beige

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La Base de enchufe con formato bipolar mixta (europea-americana) de medio elemento con embornamiento a tornillo en acabado marfil de la serie Simon 27 Play es una de las piezas más demandadas actualmente en grandes edificios como centros de oficinas, sedes de administraciones públicas o centros educativos. Con una intensidad de 15-16 A y un voltaje de 125-250V~, esta base de enchufe, que cuenta con unas medidas de 22x5x45 mm, tiene un tipo de funcionamiento de inserción, pudiendo realizarse su instalación en superficie o empotrada. Estamos ante una pieza apta para reposición o exportación que ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Tiene una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm. Además, su fácil mantenimiento para evitar su deterioro con el paso del tiempo y su bajo precio completan el éxito de esta base de enchufe.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON