SIMON - Base enchufe SIMON 27 bipolar TT 10/250 estrecho blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Redondo

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27442-64

Ref.Sonepar

16524

EAN

8421053037942

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Redondo

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

0.5

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Con dispositivo de seguridad para niños y embornamiento rápido mediante tornillo para su fácil instalación, encontramos esta base de enchufe bipolar de medio elemento, con una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ de medio elemento. Con acabado en color blanco y perteneciente a la serie Simon 27 Play. Su tipo de funcionamiento es mediante inserción y lo podrás encontrar en la categoría de “tomas de corriente”. Es apta para reposición o exportación del producto.Para aumentar la calidad del producto está fabricado con componentes metálicos de aislamiento termoplástico y libre de halógenos de la máxima calidad, además su embellecedor es termoplástico para funcionar en intervalos de temperaturas entre 5ºC y 40ºC de forma correcta y a máximo rendimiento.La base de enchufe ya incluye las tapas con la función de protección infantil, para que todos los pequeños estén protegidos ante cualquier error eléctrico en el enchufe. El elemento a la hora de su instalación es apto para superficie y para empotrar lo que ahorra mucho tiempo a la hora de llevar a cabo la instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON