SIMON - Base enchufe SIMON 27 bipolar TT 10/250 estrecho marfil - 27442-61

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Redondo

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27442-61

Ref.Sonepar

16522

EAN

8421053037935

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Redondo

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

0.5

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Beige

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

10 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La seguridad es el elemento más importante en una toma de corriente. Esta característica no tiene porque estar reñida con el diseño más innovador. Un buen ejemplo de ello es la Base de enchufe en formato bipolar de medio elemento con dispositivo de seguridad y embornamiento tornillo marfil de la serie Simon 27 Play. Con una intensidad de 10 A y un voltaje de 250V~, esta base de enchufe (22x5x45 mm) tiene un tipo de funcionamiento de inserción. Estamos ante una pieza apta para reposición o exportación que ha sido fabricada con componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico. Otras de sus características son un consumo de señalizador de 0,55 mA, sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Su fácil mantenimiento para evitar su deterioro con el paso del tiempo y su bajo precio completan el éxito de esta base de enchufe.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON