SIMON - Base enchufe SIMON 27 bipolar TT Francesa con seguridad blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27458-35

Ref.Sonepar

82142

EAN

8421053024904

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de superficie:

Brillante

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Base de enchufe francesa acabada en blanco con dispositivo de seguridad. De 16A y 250V y perteneciente a la serie Simon 27 Play. También está disponible en color marfil.No incluye ningún tipo de grabado en su superficie. El proceso de embornamiento se realiza a tornillo. La sección de cable que admite es de 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 15 mm.El tipo de funcionamiento es por inserción y las tapas incluyen la función de protección infantil. Pertenece a la gama de tomas de corriente de esta serie (Simon 27 Play) y su tamaño es de 45 x 45 mm.Esta pieza es apta tanto para empotrar como para instalar en superficie. En cuanto a su limpieza, se recomienda usar un paño suave y seco. Evitar el uso de productos abrasivos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON