SIMON - Base enchufe SIMON 27 bipolar TT Francesa con seguridad marfil - 27458-32

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27458-32

Ref.Sonepar

61780

EAN

8421053024898

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Beige

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

En formato para toma de tierra lateral Francesa, la Base de enchufe francesa con dispositivo de seguridad y embornamiento a tornillo en color marfil de la serie Simon 27 Play destaca por gran relación calidad-precio. Su alta demanda se debe a altas prestaciones de esta pieza, que tiene una intensidad de 16 A, un voltaje de 250V~ y unas medidas de 45x45 mm. Apta para superficie y empotrar, es una base de enchufe ideal para hogares o edificios donde haya menores de edad, ya que las tapas incluyen la función de protección infantil. Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoplástico con lo que ha sido fabricada la convierten en un base de enchufe perfecta para aguantar condiciones extremas en diferentes ambientes. Su fácil instalación y funcionamiento de inserción son un plus en esta pieza de dos módulos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON