SIMON - Base enchufe SIMON 27 schuko placa incorporada blanco nieve

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Base enchufe SIMON 27 schuko placa incorporada blanco nieve

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Número de módulos (sistema modular) - 1

  • Tipo de conexión - Abrazadera de enchufe

  • Color - Blanco

  • Método de montaje - Montado empotrado (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

27462-65

Ref.Sonepar

16531

EAN

8421053036709

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Número de módulos (sistema modular):

1

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Color:

Blanco

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Base de enchufe schuko monobloc 16A 250V con dispositivo seguridad y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27. Esta base de enchufe schuko monobloc tiene una intensidad de 16A y voltaje 250 V de un elemento, dispositivo seguridad y sistema de embornamiento rápido en color blanco, pertenece a la gama Simon 27. Es apto para 2 módulos y las tapas incluyen la función de protección infantil. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de 2,5mm y trae 15mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedores termoestables, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, y llegando a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C, este artículo cumple perfectamente con la normativa IEC 60884-1 ED 3. 2 + EN 50581:2012. Las dimensiones son de 85x85mm aunque también disponemos de otros tamaños y colores. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y seco, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON