SIMON - Base enchufe SIMON 500 CIMA doble schuko por corte con LED blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50010432-030

Ref.Sonepar

95742

EAN

8421053254660

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

2

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Con función de iluminación:

sí

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Con fusibles miniatura:

no

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Antibacteriano:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

100 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

46 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

La base de enchufe schuko doble de la serie Simon 500 Cima incluye dispositivo de seguridad, led y embornamiento por corte 1Click® en una pieza que presenta unas medidas de 100x50 mm. Además, está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y totalmente libre de halógenos, como manera más segura de garantizar la no propagación de llama en caso de incendio y una mínima toxicidad en producirse emisión de humos. Esta pieza, apta para superficie y empotrar, es compatible con mecanismos de hasta 250 V de tensión y 16 A de intensidad. Encontrarás las soluciones más seguras del mercado en una colección pensada para satisfacer hasta a los clientes más exigentes, gracias a la utilización de materiales de máxima calidad. Olvídate de todo y confía en la garantía de una empresa líder como Simon.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON