SIMON - Base enchufe SIMON 500 CIMA doble schuko por tornillo con LED blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

1 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

50010472-030

Ref.Sonepar

95741

EAN

8421053093405

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

2

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Con función de iluminación:

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Con fusibles miniatura:

no

Método de montaje:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Antibacteriano:

no

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...50 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Ancho del dispositivo:

100 mm

Altura del dispositivo:

50 mm

Profundidad del dispositivo:

46 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

Con acabados en un intenso tono blanco, la base de enchufe doble de Schuko de la colección de Simon 500 Cima, incluye función señalizadora con tecnología LED uniendo eficiencia energética y funcionalidad.Compuesta por materiales metálicos aislados con termoplástico autoextinguible, protege la estancia en caso de incendio, al prevenir la propagación de llama y toxicidad por humo, y puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 ºC. Con una instalación apta para ser empotrada o en superficie y adaptarse a las necesidades estéticas y funcionales de cada espacio, está diseñada para montaje con embornamiento a tornillo. Versatilidad, funcionalidad y sencillez de instalación con la rapidez y comodidad de introducir cable, apretar tornillo y clipar la tapa. Con una dimensión de 100 x 50 mm y profundidad de 46 mm, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios, y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm con pelado de 12 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON