SIMON - Base enchufe SIMON 500 CIMA Francesa doble por corte blanco - 50000468-030
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Número de patillas activas (redondas) - 2
Con lámpara de señal - no
Número de tomas de salida - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
50000468-030
Ref.Sonepar
277513
EAN
8421053106396
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Número de patillas activas (redondas):
2
Con lámpara de señal:
no
Número de tomas de salida:
2
Número de módulos (sistema modular):
2
Número de fases:
1
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Con tapa con bisagras:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Bloqueable:
no
Mecanismo de expulsión:
no
Con función de iluminación:
no
Iluminación orientable:
no
Protección contra sobretensión:
no
Con fusibles miniatura:
no
Método de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Antibacteriano:
no
Con interruptor de activación/desactivación:
no
Corriente nominal:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Ancho del dispositivo:
100 mm
Altura del dispositivo:
50 mm
Profundidad del dispositivo:
46 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Con repetidor de Wi-Fi:
no
Con altavoz bluetooth incorporado:
no
Un producto de SIMON
Descubra la serie SIMON


