SIMON - Base enchufe SIMON 73 bipolar - 73431-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Contacto de protección - Ninguno

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73431-39

Ref.Sonepar

17309

EAN

8421053255384

Modelo:

Otros

Contacto de protección:

Ninguno

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

La base para enchufe bipolar, de la serie Simon 73 Loft, se compone de un solo elemento en su versión individual. La referencia es la 73431-39.La intensidad que soporta es de 16 A y el voltaje de 250 V~Tiene un sistema de embornamiento por tornillo y un funcionamiento por inserción. Las tapas incluyen la función de protección infantil. La sección de cable admitida es de 2.5mm y el pelado de cable es de 15mm. Está fabricado por varios componentes metálicos con aislamiento en termoplástico libre de halógenos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON