SIMON - Base enchufe SIMON 73 bipolar TT lateral - 73432-39

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Contacto de protección - Clips de puesta a tierra

  • Número de patillas activas (redondas) - 2

  • Con lámpara de señal - no

  • Número de tomas de salida - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

73432-39

Ref.Sonepar

17310

EAN

8421053255391

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Contacto de protección:

Clips de puesta a tierra

Número de patillas activas (redondas):

2

Con lámpara de señal:

no

Número de tomas de salida:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Transparente:

no

Bloqueable:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Libre de halógenos:

sí

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Las tomas de corriente son uno de los elementos más destacados en la serie Simon 73 Loft. Un buen ejemplo es la Base de enchufe schuko con sistema de embornamiento a tornillo. Este elemento tiene una intensidad de 16 A y un voltaje de 250V~ y su funcionamiento es de inserción. Las tapas incluyen la función de protección infantil, por lo que estamos ante una base de enchufe ideal para edificios con menores como hospitales, hoteles o centros educativos.Los componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos con los que ha sido elaborada otorgan a esta toma de corriente la resistencia a golpes que evitan el deterioro de su estructura. Que instalación se realice de una manera cómoda en cuestión de unos pocos minutos y su precio sea el más competitivo son otras de las grandes ventajas de esta base de enchufe que tiene una sección de cable de 2,5 mm y admite un pelado de cable de 15 mm.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON